pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96879 AMPEROMETRO DIGIT. ALIM. T.A. 999A 2M - GW96879

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96879 AMPEROMETRO DIGIT. ALIM. T.A. 999A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 5...999 A

  • Collegamento del convertitore -

  • Classe di precisione - 0.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Scala di sovracorrente - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564425125

Codice prodotto

GEWGW96879

Cod. produttore

GW96879

Produttore

GEW

Intervallo di misura:

5...999 A

Collegamento del convertitore:

Classe di precisione:

0.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Scala di sovracorrente:

no

Tarato:

no

Tipologia:

Guida DIN

Adatto per installazione in serie:

Larghezza:

35 mm

Altezza:

85 mm

Numero moduli DIN:

2

Sistema di misura:

Digitale

Cursore:

no

Illuminazione della scala:

no

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS