pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96878 AMPEROMETRO ANAL.ALIM. T.A. 5A 3M - GW96878

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96878 AMPEROMETRO ANAL.ALIM. T.A. 5A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 5...999 A

  • Collegamento del convertitore - sì

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipologia - Guida DIN

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564133532

Codice prodotto

GEWGW96878

Cod. produttore

GW96878

Produttore

GEW

Intervallo di misura:

5...999 A

Collegamento del convertitore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipologia:

Guida DIN

Valore finale nominale della scala:

5 A

Classe di precisione:

1.5

Scala di sovracorrente:

no

Sistema di misura:

Bobina mobile

Tarato:

no

Adatto per installazione in serie:

sì

Larghezza:

54 mm

Altezza:

85 mm

Numero moduli DIN:

3

Cursore:

no

Illuminazione della scala:

no

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS