pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96867 VOLTMETRO DIGITALE 0-500V 2M - GW96867

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96867 VOLTMETRO DIGITALE 0-500V 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Guida DIN

  • Sistema di misura - Digitale

  • Larghezza - 35 mm

  • Collegamento del convertitore - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564425118

Codice prodotto

GEWGW96867

Cod. produttore

GW96867

Produttore

GEW

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Guida DIN

Sistema di misura:

Digitale

Larghezza:

35 mm

Collegamento del convertitore:

no

Altezza:

85 mm

Classe di precisione:

0.5

Tarato:

no

Adatto per installazione in serie:

sì

Numero moduli DIN:

2

Illuminazione della scala:

no

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS