GEWISS - GEWGW96591 SPIA DOPPIA VER/ROS.230V 1M - GW96591

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Altro
Tipo lampada - LED
Max. potenza della lampada - 0.8 W
Tensione nominale - 230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
12 PZ
EAN
8011564448100
Codice prodotto
GEWGW96591
Cod. produttore
GW96591
Produttore
GEW
Colore della calotta:
Altro
Tipo lampada:
LED
Max. potenza della lampada:
0.8 W
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


