GEWISS - GEWGW96590 SPIA SINGOLA BIANCO 12 48V AC/DC 1M - GW96590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Bianco
Tipo lampada - LED
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Tensione nominale - 48 V
Numero moduli DIN - 1
Confezione
12 PZ
EAN
8011564448094
Codice prodotto
GEWGW96590
Cod. produttore
GW96590
Produttore
GEW
Colore della calotta:
Bianco
Tipo lampada:
LED
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
48 V
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. potenza della lampada:
0.8 W
Profondità di incasso:
72 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS