pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96583 SPIA SINGOLA GIALLO 230V 1M - GW96583

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96583 SPIA SINGOLA GIALLO 230V 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Giallo

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564674646

Codice prodotto

GEWGW96583

Cod. produttore

GW96583

Produttore

GEW

Colore della calotta:

Giallo

Tipo lampada:

LED

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Numero moduli DIN:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. potenza della lampada:

0.8 W

Profondità di incasso:

72 mm

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS