pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96582 SPIA SINGOLA VERDE 230V 1M - GW96582

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96582 SPIA SINGOLA VERDE 230V 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Verde

  • Tipo lampada - LED

  • Max. potenza della lampada - 0.8 W

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

90 AM

EAN

8011564674622

Codice prodotto

GEWGW96582

Cod. produttore

GW96582

Produttore

GEW

Colore della calotta:

Verde

Tipo lampada:

LED

Max. potenza della lampada:

0.8 W

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.