GEWISS - GEWGW96566 PULSANTE 1NA 16A SPIA VER. 230V 1M - GW96566

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore della calotta - Verde
Colore del pulsante - Bianco
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8011564447981
Codice prodotto
GEWGW96566
Cod. produttore
GW96566
Produttore
GEW
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore della calotta:
Verde
Colore del pulsante:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Massima tensione di lavoro:
230...230 V
Tipo lampada:
LED
Base della lampada:
Altro
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS