GEWISS - GEWGW96565 PULSANTE DOPPIO VE/RO 1NA+1NC 16A 250V 1 - GW96565

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore del pulsante - Rosso/verde
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Con lampada di segnalazione - no
Confezione
12 PZ
EAN
8011564447974
Codice prodotto
GEWGW96565
Cod. produttore
GW96565
Produttore
GEW
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS