pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96563 PULSANTE SINGOLO 1NA+1NC 16A 250V 1M - GW96563

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96563 PULSANTE SINGOLO 1NA+1NC 16A 250V 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore del pulsante - Grigio

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con lampada di segnalazione - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564447950

Codice prodotto

GEWGW96563

Cod. produttore

GW96563

Produttore

GEW

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore del pulsante:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

72 mm

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS