pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96556 COMMUTATORE (1 2) 1NA+1NC 32A 250V 1M - GW96556

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96556 COMMUTATORE (1 2) 1NA+1NC 32A 250V 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Deviatore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564447943

Codice prodotto

GEWGW96556

Cod. produttore

GW96556

Produttore

GEW

Funzione di commutazione:

Deviatore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Con lampada di segnalazione:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale min.:

250 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Stampa/marcatura:

Altro

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS