pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96526 PRESA 2P+T 16A DIN STD DK 2,5M - GW96526

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96526 PRESA 2P+T 16A DIN STD DK 2,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Altro

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8011564668737

Codice prodotto

GEWGW96526

Cod. produttore

GW96526

Produttore

GEW

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Altro

Contatto di protezione:

Tondo

Con protezione dal contatto incrementata:

Con spia di controllo:

no

Numero moduli DIN:

2.5

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di prese:

1

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

1

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS