GEWISS - GEWGW96523 PRESA 2P+T 16A DIN STD DE 2,5M+COPERCHIO - GW96523

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Con coperchio a cerniera - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
90 AM
EAN
8011564441736
Codice prodotto
GEWGW96523
Cod. produttore
GW96523
Produttore
GEW
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Con coperchio a cerniera:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Contatto di protezione:
Morsetti di messa a terra
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Con spia di controllo:
no
Numero moduli DIN:
2.5
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di prese:
1
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (quadrato):
0


