pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96432 TRASF.PER SUONERIE 30VA T.P.230V T.S.24V - GW96432

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96432 TRASF.PER SUONERIE 30VA T.P.230V T.S.24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Intensità di corrente secondaria 1 - 15 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanello

  • Tensione secondaria 2 - 12 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564063778

Codice prodotto

GEWGW96432

Cod. produttore

GW96432

Produttore

GEW

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Intensità di corrente secondaria 1:

15 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanello

Tensione secondaria 2:

12 V

Adatto per installazione in serie:

Intensità di corrente secondaria 2:

30 A

A parete:

no

Tensione secondaria 3:

24 V

Montaggio a incasso:

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

52.5 mm

Lunghezza:

85 mm

Con interruttore on/off:

no

Altezza:

58 mm

Protezione termica:

no

A prova di corto circuito:

no

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS