pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96325 TRASFORMATORE DI SICUREZZA 100VA 230V - GW96325

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96325 TRASFORMATORE DI SICUREZZA 100VA 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 24 V

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

  • Tensione secondaria 3 - 24 V

  • Max. potenza dissipata - 1.8 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035467479

Codice prodotto

GEWGW96325

Cod. produttore

GW96325

Produttore

GEW

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

24 V

Tensione secondaria 2:

24 V

Tensione secondaria 3:

24 V

Max. potenza dissipata:

1.8 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

A parete:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per installazione in serie:

Lunghezza:

85 mm

Altezza:

58 mm

Numero moduli DIN:

8

A prova di corto circuito:

Protezione termica:

Con interruttore on/off:

no

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.