GEWISS - GEWGW96218 PORTAFUS. SEZ.1P+N 22X58 690V 100A - GW96218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 22×58 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8011564775503
Codice prodotto
GEWGW96218
Cod. produttore
GW96218
Produttore
GEW
Per dimensione del fusibile:
22×58 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
sì
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


