GEWISS - GEWGW96194 INT.MANOVRA-SEZIONATORE ACC.4P 80A - GW96194

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 80 A
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
8034035140792
Codice prodotto
GEWGW96194
Cod. produttore
GW96194
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
80 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
415 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
415 V
Colore della calotta:
Altro
Numero moduli DIN:
4
Tipo lampada:
Altro
Base della lampada:
Altro
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Stampa/marcatura:
Altro
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS