GEWISS - GEWGW96179 INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 4P 125A - GW96179

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 125 A
Confezione
3 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
8034035446610
Codice prodotto
GEWGW96179
Cod. produttore
GW96179
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
125 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
415 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
415 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
1.5 kA
Potere di interruzione nominale:
0.375 kA
Colore della calotta:
Altro
Numero moduli DIN:
4
Tipo lampada:
Altro
Base della lampada:
Altro
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Stampa/marcatura:
Altro
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS