GEWISS - GEWGW96147 INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 1P 80A - GW96147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 80 A
Confezione
24 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
8011564131620
Codice prodotto
GEWGW96147
Cod. produttore
GW96147
Produttore
GEW
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
80 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
240 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
240 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
0.96 kA
Potere di interruzione nominale:
0.24 kA
Colore della calotta:
Altro
Numero moduli DIN:
1
Tipo lampada:
Altro
Base della lampada:
Altro
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Stampa/marcatura:
Altro
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS