GEWISS - GEWGW96038 COPRIVITI PIOMBABILE IDP 4P (3M) 2PZ - GW96038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore differenziale
Funzione - Altro
Con auto test per funzione corrente differenziale - no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale) - 3
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale - 100 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
90 AM
EAN
8011564217942
Codice prodotto
GEWGW96038
Cod. produttore
GW96038
Produttore
GEW
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore differenziale
Funzione:
Altro
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
3
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
100 A


