GEWISS - GEWGW96009 CONTATTO AUX CONF.MTC/MT/MTHP/MDC 0,5M - GW96009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero contatti di commutazione - 1
Numero moduli DIN - 0.5
Tensione nominale - 230 V
Numero di commutatori di segnale - 1
Confezione
16 PZ
EAN
8011564456518
Codice prodotto
GEWGW96009
Cod. produttore
GW96009
Produttore
GEW
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero contatti di commutazione:
1
Numero moduli DIN:
0.5
Tensione nominale:
230 V
Numero di commutatori di segnale:
1
Tensione di commutazione nominale:
6 A
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Funzione:
Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS