GEWISS - GEWGW96006 CONTATTO AUX SGANC.MTC/MT/MTHP/MDC 0,5M - GW96006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Funzione - Interruttore segnalatore
Numero moduli DIN - 0.5
Numero contatti di commutazione - 1
Numero di commutatori di segnale - 1
Confezione
16 PZ
EAN
8011564062481
Codice prodotto
GEWGW96006
Cod. produttore
GW96006
Produttore
GEW
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Funzione:
Interruttore segnalatore
Numero moduli DIN:
0.5
Numero contatti di commutazione:
1
Numero di commutatori di segnale:
1
Tensione di commutazione nominale:
6 A
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no