pagina iniziale

GEWISS - GEWGW95609 INT.DIFF.PURO 4P.125A ISTANT.A/0,5 4M. - GW95609

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW95609 INT.DIFF.PURO 4P.125A ISTANT.A/0,5 4M.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 500 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 125 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564204683

Codice prodotto

GEWGW95609

Cod. produttore

GW95609

Produttore

GEW

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

500 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

125 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Profondità di incasso:

72 mm

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - 4P 125A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,5A 230/400V - 4 MODULI