GEWISS - GEWGW90988 RESTART RM PROXMDC 1P+N/2/4P 0,1/0,3A 3M - GW90988

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore differenziale / magnetotermico
Numero moduli DIN - 3
Tensione nominale - 230 V
Con auto test per funzione corrente differenziale - no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale) - 4
Confezione
4 PZ
EAN
8011564288898
Codice prodotto
GEWGW90988
Cod. produttore
GW90988
Produttore
GEW
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore differenziale / magnetotermico
Numero moduli DIN:
3
Tensione nominale:
230 V
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Funzione:
Unità di monitoraggio con riaccensione automatica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


