GEWISS - GEWGW90893 RESTART RM TOPXMDC/MT+BD/MTC/MT REG.4M - GW90893

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN - 4
Tensione nominale - 230 V
Con auto test per funzione corrente differenziale - no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale) - 6
Confezione
4 PZ
EAN
8011564254701
Codice prodotto
GEWGW90893
Cod. produttore
GW90893
Produttore
GEW
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN:
4
Tensione nominale:
230 V
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
6
Funzione:
Comando a distanza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


