pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90876 INTERFACCIA KNX PER ENERGY METER - GW90876

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90876 INTERFACCIA KNX PER ENERGY METER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Radio bidirezionale - no

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8011564812420

Codice prodotto

GEWGW90876

Cod. produttore

GW90876

Produttore

GEW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

AMD

Colore:

Bianco

sistema bus KNX Secure:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Accoppiamento bus incluso:

sì

Numero moduli DIN:

1

Materiale:

Plastica

Con indicatore a LED:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

no

Velocità di trasmissione max.:

9600 Bd

Con campo per dicitura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS