pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90871 GATEWAY KNX/DMX - GW90871

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90871 GATEWAY KNX/DMX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Radio bidirezionale - no

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564749917

Codice prodotto

GEWGW90871

Cod. produttore

GW90871

Produttore

GEW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

AMD

Colore:

Bianco

sistema bus KNX Secure:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Con indicatore a LED:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Velocità di trasmissione max.:

9600 Bd

Con campo per dicitura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS