pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90807 MORSETTI NERO-ROSSO - GW90807

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90807 MORSETTI NERO-ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

  • Tipologia - Morsetto di collegamento bus

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564201415

Codice prodotto

GEWGW90807

Cod. produttore

GW90807

Produttore

GEW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Tipologia:

Morsetto di collegamento bus

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS