pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90764 DIMMER PER LED CVD KNX-DA GUIDA DIN - GW90764

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90764 DIMMER PER LED CVD KNX-DA GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564805415

Codice prodotto

GEWGW90764

Cod. produttore

GW90764

Produttore

GEW

Sistema bus EIB/KNX:

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di uscite:

4

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

Comando locale/manuale:

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

4

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Con indicatore a LED:

Intervallo di tensione:

12...24 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

Max. corrente di comando:

4000 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Casambi:

no

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS