pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90709 ALIMENTATORE KNX 320MA - GW90709

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90709 ALIMENTATORE KNX 320MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente d'uscita max. - 320 mA

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564441668

Codice prodotto

GEWGW90709

Cod. produttore

GW90709

Produttore

GEW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente d'uscita max.:

320 mA

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Numero moduli DIN:

4

Tensione bus bufferabile:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicatore a LED:

sì

Numero di bobine integrate:

1

Tensione secondaria:

30 V

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS