GEWISS - GEWGW87692 PALO CILINDRICO VERNIC.D.60MM 4M GR. - GW87692

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della cima del palo - 60 mm
Diametro estremità del piedistallo - 102 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8011564786431
Codice prodotto
GEWGW87692
Cod. produttore
GW87692
Produttore
GEW
Tipologia:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della cima del palo:
60 mm
Diametro estremità del piedistallo:
102 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza totale:
4.5 m
Protezione della superficie:
Laccato
Altezza del punto luce:
4 m
A cono:
no
Braccio:
Senza
Forma sfalsata:
no
Con piastra d'appoggio:
no
Protezione della base:
Senza
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


