GEWISS - GEWGW87593 STREET PALO CONICO 9,8M GRAF - GW87593
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
A cono - no
Forma sfalsata - no
Diametro della cima del palo - 60 mm
Diametro estremità del piedistallo - 158 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ROAD [5]
EAN
8011564782594
Codice prodotto
GEWGW87593
Cod. produttore
GW87593
Produttore
GEW
Tipologia:
Altro
A cono:
no
Forma sfalsata:
no
Diametro della cima del palo:
60 mm
Diametro estremità del piedistallo:
158 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Laccato
Colore:
Grigio
Protezione della base:
Senza
Altezza del punto luce:
9 m
Lunghezza totale:
9.8 m
Con piastra d'appoggio:
no
Braccio:
Senza


