GEWISS - GEWGW87587 STREET STAFFA CORTA 0,5M GRAF - GW87587

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Staffa a piastra
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro della treccia lato pilone - 75 mm
Diametro della treccia lato corpo luminoso - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564783065
Codice prodotto
GEWGW87587
Cod. produttore
GW87587
Produttore
GEW
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Staffa a piastra
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro della treccia lato pilone:
75 mm
Diametro della treccia lato corpo luminoso:
60 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Numero di bracci dell'elemento rialzato:
1
Peso:
3.5 kg
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


