pagina iniziale

GEWISS - GEWGW87586 STREET STAFFA LUNGA 1M GRAF - GW87586

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW87586 STREET STAFFA LUNGA 1M GRAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Staffa a piastra

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro della treccia lato pilone - 75 mm

  • Diametro della treccia lato corpo luminoso - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564783058

Codice prodotto

GEWGW87586

Cod. produttore

GW87586

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Staffa a piastra

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro della treccia lato pilone:

75 mm

Diametro della treccia lato corpo luminoso:

60 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Numero di bracci dell'elemento rialzato:

1

Peso:

6 kg

Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità e rende il dispositivo altamente performante.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS