pagina iniziale

GEWISS - GEWGW86167 STREET MENSOLA A PARETE GRAF - GW86167

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Braccio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 150 mm

  • Larghezza - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564782518

Codice prodotto

GEWGW86167

Cod. produttore

GW86167

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Braccio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

160 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

290 mm

Trasparente:

no

Diametro:

59 mm

Mensola ad angolo con fissaggio a parete realizzata in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri poliestere di spessore 3 mm. Dim. esterne BxHxP (mm) 150x160x290. Colore: Grigio grafite.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS