GEWISS - GEWGW85031M HORUS2 C/L ASI. 70W MD RX7S 230V-50HZ - GW85031M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto al montaggio di traverse - sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8011564173156
Codice prodotto
GEWGW85031M
Cod. produttore
GW85031M
Produttore
GEW
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio di traverse:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
Lampada alogena a vapori metallici/lampada a vapori di sodio
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
RX7s
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale:
1000...1000 mA
Tipo cablaggio:
KVG/VVG compensato
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
70...70 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
445 mm
Larghezza:
335 mm
Altezza/profondità:
138 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no