pagina iniziale

GEWISS - GEWGW82299 ATTAC.TESTA PALO SNODO DOPPIO EXTRO G.GR - GW82299

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW82299 ATTAC.TESTA PALO SNODO DOPPIO EXTRO G.GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di rialzo

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro della treccia lato pilone - 60 mm

  • Altezza - 140 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8011564210455

Codice prodotto

GEWGW82299

Cod. produttore

GW82299

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento di rialzo

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro della treccia lato pilone:

60 mm

Altezza:

140 mm

Larghezza:

160 mm

Profondità:

100 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Numero di bracci dell'elemento rialzato:

2

Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS