pagina iniziale

GEWISS - GEWGW82297 BASE RETTANGOLARE COLONNA EXTRO G.GRAF. - GW82297

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW82297 BASE RETTANGOLARE COLONNA EXTRO G.GRAF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Altezza - 202 mm

  • Larghezza - 300 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564210431

Codice prodotto

GEWGW82297

Cod. produttore

GW82297

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Altezza:

202 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

315 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS