pagina iniziale

GEWISS - GEWGW82291 STAFFA AD ANGOLO EXTRO G.GRAF. - GW82291

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW82291 STAFFA AD ANGOLO EXTRO G.GRAF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 90 mm

  • Larghezza - 80 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8011564210370

Codice prodotto

GEWGW82291

Cod. produttore

GW82291

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

80 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

100 mm

Trasparente:

no

Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS