pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76954 DADO DI FISSAGGIO FILETTATURA M32 - GW76954

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76954 DADO DI FISSAGGIO FILETTATURA M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Colore - Nichel

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564219038

Codice prodotto

GEWGW76954

Cod. produttore

GW76954

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Colore:

Nichel

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

3.5 mm

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

sì

Altezza:

4 mm

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS