pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76925 PRESSAC.MET.FIL.L.ATEX M32 D20-25 IP68 - GW76925

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76925 PRESSAC.MET.FIL.L.ATEX M32 D20-25 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 20...20 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564288379

Codice prodotto

GEWGW76925

Cod. produttore

GW76925

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

20...20 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Nichel

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

sì

Apertura chiave:

40 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

1, 2

Misura angolare dell'esagono:

46 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

20, 21, 22

Temperatura di impiego:

-20...95 °C

Materiale di tenuta:

Altro

Schermato:

no

Cavi armati:

sì

Compensazione della pressione:

no

GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell’automazione. L’offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS