pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76924 PRESSAC.MET.FIL.L.ATEX M25 D14-18 IP68 - GW76924

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76924 PRESSAC.MET.FIL.L.ATEX M25 D14-18 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Avvitare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

GW FIT

EAN

8011564632578

Codice prodotto

GEWGW76924

Cod. produttore

GW76924

Produttore

GEW

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Apertura chiave:

30 mm

Misura angolare dell'esagono:

35 mm

Per diametro cavo:

14...14 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Nichel

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Materiale di tenuta:

Altro

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...95 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

20, 21, 22

Cavi armati:

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Compensazione della pressione:

no

GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell’automazione. L’offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.