GEWISS - GEWGW76906 PRESSAC.MET.FIL.L.ATEX PG21 D13-18 IP68 - GW76906

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 13...13 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8011564288287
Codice prodotto
GEWGW76906
Cod. produttore
GW76906
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
13...13 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Nichel
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Apertura chiave:
30 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.59 mm
Antiurto:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
1, 2
Misura angolare dell'esagono:
35 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
20, 21, 22
Temperatura di impiego:
-20...95 °C
Materiale di tenuta:
Altro
Schermato:
no
Cavi armati:
sì
Compensazione della pressione:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS