pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76873 AMPLIATORE OTTONE MAS.M40-FEM.M50 IP65 - GW76873

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76873 AMPLIATORE OTTONE MAS.M40-FEM.M50 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna - 50

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 40

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564218994

Codice prodotto

GEWGW76873

Cod. produttore

GW76873

Produttore

GEW

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna:

50

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

40

Nichelato:

sì

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Ottone

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS