pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76871 AMPLIATORE OTTONE MAS.M25-FEM.M32 IP65 - GW76871

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76871 AMPLIATORE OTTONE MAS.M25-FEM.M32 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna - 32

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 25

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564218970

Codice prodotto

GEWGW76871

Cod. produttore

GW76871

Produttore

GEW

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna:

32

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

25

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Ottone

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS