pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76869 AMPLIATORE OTTONE MAS.PG29-FEM.PG36 IP65 - GW76869

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76869 AMPLIATORE OTTONE MAS.PG29-FEM.PG36 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564218956

Codice prodotto

GEWGW76869

Cod. produttore

GW76869

Produttore

GEW

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altro

Dimensione della filettatura PG interna:

36

Dimensione della filettatura PG esterna:

29

Colore:

Ottone

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS