pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76850 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO M32 IP65 - GW76850

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76850 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO M32 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Avvitare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 6.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564209572

Codice prodotto

GEWGW76850

Cod. produttore

GW76850

Produttore

GEW

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Apertura chiave:

32 mm

Misura angolare dell'esagono:

37 mm

Per diametro cavo:

16...16 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Antiurto:

Colore:

Nichel

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Materiale di tenuta:

Altro

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Compensazione della pressione:

no

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS