GEWISS - GEWGW76293 CASSETTA DER.METALLO 155X130X58 V.ATEX - GW76293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP) - IP66
Installazione nel terreno - no
Confezione
24 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
8011564248090
Codice prodotto
GEWGW76293
Cod. produttore
GW76293
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66
Installazione nel terreno:
no
Numero di ingressi:
0
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
165.5 mm
Larghezza:
140.5 mm
Profondità:
63.5 mm
Allineabile:
sì
Tipo di passaggio nella scatola:
Senza
Materiale:
Alluminio
Coperchio trasparente:
no
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Colabile:
no
Tipologia:
Scatola di derivazione
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
-25...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
2
Per zona Ex polvere:
22
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


