GEWISS - GEWGW76274 PIASTRA DI FONDO ACCIAIO ZINCATO 178X156 - GW76274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 165 mm
Larghezza - 130 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8011564223806
Codice prodotto
GEWGW76274
Cod. produttore
GW76274
Produttore
GEW
Materiale:
Acciaio
Altezza:
165 mm
Larghezza:
130 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell’automazione. L’offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


