pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76265 CASSETTA DER.METALLO 239X202X85 VERN. - GW76265

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76265 CASSETTA DER.METALLO 239X202X85 VERN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Installazione nel terreno - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8011564577268

Codice prodotto

GEWGW76265

Cod. produttore

GW76265

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66

Installazione nel terreno:

no

Numero di ingressi:

0

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

252 mm

Larghezza:

215 mm

Profondità:

91 mm

Allineabile:

sì

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Alluminio

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Colabile:

no

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell’automazione. L’offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS